Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset Toledo Flat D257 H60 982074.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsset Toledo Flat D257 H60 982074.002
Befestigungsset Toledo Flat D257 H60 982074.002
Artikel-Nr.:
     6012C-86044780
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982074.002
EAN/GTIN:
     4051859073147
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Befestigungsset Toledo Flat D257 H60 982074.002

Anbaugehäuse. Für Einbau-Downlight Toledo Flat Round / D 255 mm. Deckengestell und Montageblech Metall verzinkt. Zylindergehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Downlight werkzeuglos verriegelbar. Nicht geeignet für Ausführung mit HF-Bewegungsmelder.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
257 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einbau downlight rzb, anbaugehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,11*
€ 37,06*
3 Tage
41
€ 6,40*
ab € 27,26*
€ 37,43*
€ 5,46*
ab € 27,78*
€ 37,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,94*
€ 38,20*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,61*
€ 39,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.