Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86092779 Herst.-Nr.: 4841900 EAN/GTIN: 4018242208623 |
| |
|
| | |
| Einbaurahmen Fidesca-PM ZER 354WR Winkel-Einbaurahmen rechts für Fidesca-PM 412/1248 LED, 412/1548 LED, FidescaPM D3, FidescaPM D4. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 354,59* | € 419,20* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 356,20* | € 419,79* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 360,24* | € 423,30* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 365,31* | € 427,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 367,97* | € 431,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|