Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86153500 Herst.-Nr.: 72007601 EAN/GTIN: 4013902643738 |
| |
|
| | |
| Außenbefestigungslasche Edelstahl V4A GEOS ABL-40/ES Außenbefestigungslaschen-Set aus Edelstahl V4A, Montage im Winkel 0° oder 90° möglich, Set = 4 Stück, Wandabstand 40mm Abmessungen: 35 x 90 x 38,5mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Wandhalterung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,62* | € 37,07* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,75* | € 37,14* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,86* | € 37,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,78* | € 38,11* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,74* | € 38,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 28,78* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|