Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme CU 380A IEC 1Flachleit/1 Kab SBF250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussklemme CU 380A IEC 1Flachleit/1 Kab SBF250
Artikel-Nr.:
     6012C-86154229
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     561171
EAN/GTIN:
     0782856940043
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 1pol
hauptleitungsklemme

Anschlussklemme CU 380A IEC 1Flachleit/1 Kab SBF250

Durchgangsklemme für den Stromanschluss zwischen 2 Schaltschränken oder für Maschinen- und Industrieanlagen. Anschlussklemme SBF250, Kupfer.
Weitere Informationen:
Höhe:
111 mm
Breite:
31 mm
Tiefe:
58 mm
Max. Bemessungsstrom:
380 A
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
35..120 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35..120 mm²
Mit PE-Schiene:
nein
Mit N-Schiene:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erico hauptleitungsklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,18*
€ 49,46*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,13*
€ 49,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,37*
€ 50,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,83*
€ 55,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.