Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck m Brandschutzgewebe PLM IC 0810 RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inneneck m Brandschutzgewebe PLM IC 0810 RW
Inneneck m Brandschutzgewebe PLM IC 0810 RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-86166218
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7218056
EAN/GTIN:
     4012197368005
Suchbegriffe:
Innenecke Brandschutzkanal
Intumeszierende Materialien
Kabelkanal Innenecke
innenecke brandschutzkanal

Inneneck m Brandschutzgewebe PLM IC 0810 RW

Inneneck mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Außenbreite:
230 mm
Innenhöhe:
80 mm
Innenbreite:
100 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 116,06*
€ 143,66*
Frei Haus
ab € 116,76*
€ 145,01*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,55*
€ 147,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,28*
€ 150,72*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 132,62*
€ 163,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.