| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86166895 Herst.-Nr.: 17020002 EAN/GTIN: 4013960544619 |
|
|
| | |
| Basisteile für alle eFlex Stelen Set 2 Das eFlex Set 2 besteht aus Basisteilen, die zur Errichtung aller eFlex Stelen benötigt werden. Für die eFlex Basic Stelen wird lediglich dieses Set benötigt. Für die beiden Stelen-Varianten Advanced und Comfort sind zusätzlich das " Set 3" bzw. " Set 4" zu bestellen. Zum Befestigen der Wallboxen bzw. zum Verschließen der Befestigungspunkte sind zwei Trägerplatten " Carrier" oder " Multi Carrier" mitzubestellen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 863,75* | € 974,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 864,40* | € 974,73* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 871,76* | € 983,67* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 937,24* | € 1.045,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|