| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86167579 Herst.-Nr.: 281-605/281-428 EAN/GTIN: 4055143539098 |
| |
|
| | |
| Bauelementklemme 2 Leiter m. Widerstand 1K0 gr 281-605/281-428 Bauelementklemme 2 Leiter mit Abgleichwiderstand 1K0 für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5 4 mm² CAGE CLAMP® 4,00 mm² grau Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,08..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,08..4 mm² | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Federzuganschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Federzuganschluss | Anzahl der Etagen: | 1 | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 2 | Etagen intern gebrückt: | nein | Montageart: | Hutschiene TH35 | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 738,27* | € 847,48* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 743,835* | € 848,035* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 745,18* | € 855,52* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 758,405* | € 875,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 14,9036* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|