Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRAUB-/-KLEBESOCKEL 28X28-NA 61718614


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SCHRAUB-/-KLEBESOCKEL 28X28-NA 61718614
Artikel-Nr.:
     6012C-86213033
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61718614
EAN/GTIN:
     4044777304448
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

SCHRAUB-/-KLEBESOCKEL 28X28-NA 61718614

Kabelbindersockel SCREW / ADHESIVE SOCKET 28X28 NA
Kabelbindersockel
für Kabelbinder-Breite: 5.3mm
natur
Polyamid
Halogenfrei

Anwendungsgebiete: Der Kabelbinder wird für die Wandbefestigung der Kabel in die Schlitze gesteckt
Verdrahtungen von Schaltschränken, Kraftfahrzeugen, Büromaschinen usw
Nutzen: Einfache Handhabung
Möglichkeit zur Kreuzmontage/Doppelbefestigung an Kabelbaumkreuzungspunkten
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5,3 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
5,3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-15..50 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,70*
€ 13,57*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,54*
€ 13,58*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,06*
€ 15,28*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 12,99*
€ 18,04*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,62*
€ 18,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1106* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.