Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachband-Erder/PRESS. 1X16/M6/200MM 70399965


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-86214510
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70399965
EAN/GTIN:
     4044777317387
Suchbegriffe:
Abschirm-Geflechtsband
Drahtgeflechtband
Erdungsband
Kupferrundseil

Flachband-Erder/PRESS. 1X16/M6/200MM 70399965

Erdungsband FLAT GROUND STRAP/PRESS. 1X16/M6/200MM
Erdungsband
16 mm²
Gesamtlänge: 200mm
M 6
Anwendungsgebiete: Schaltschrankbau
Die Schutzmaßnahme Schutzerdung ist normativ vorgeschrieben
Nutzen:
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Masseband, erdungsband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 7,87*
€ 8,28*
25
Frei Haus
ab € 8,2924*
€ 8,2924*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 8,6012*
€ 8,6012*
25
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 14,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,6012*
€ 10,23543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 215,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.