Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Poloshirt Gr.XXL 27025800008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Poloshirt Gr.XXL 27025800008
Artikel-Nr.:
     6012C-86216852
Hersteller:
     Snickers Workwear
Herst.-Nr.:
     27025800008
EAN/GTIN:
     7332515134158
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)

Damen Poloshirt Gr.XXL 27025800008

Entworfen in einem engen, femininen Schnitt. Verstärkte Nähte an den Schultern und im Nacken für eine extra lange Lebensdauer. Pflegeleichtes Finish, behält Form und Farbe auch bei 85°C Wäsche. 65% Polyester, 35% Baumwolle, 220 g/qm.
Weitere Informationen:
Größe (US/CA):
XXL
Geschlecht:
Damen
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,52*
€ 27,06*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,17*
€ 30,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.