| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86218751 Herst.-Nr.: 90232800000 EAN/GTIN: 7332515204998 |
| |
|
| | |
| AW Fischermütze hellgrau, Gr: oz 90232800000 Legere Fischermütze aus Wolle nicht nur auf dem Gerüst! Trendiger Vintage-Look. Das Material aus 50% Wolle bietet Wärme und Komfort bei kaltem Wetter. Klassisches Old-School Label an der Vorderseite. 50% Wolle, 50% Acryl, Farbe hellgrau Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mütze/Pudelmütze | Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben): | nein | Wegwerfausführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,56* | € 32,26* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,77* | € 36,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|