Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagedübel 6x36 181762


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-86222132
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181762
EAN/GTIN:
     4021103817629
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter

Montagedübel 6x36 181762

Montagedübel für Kabelbinder 6 x 36 mm, Polyamid 6.6, halogen- und silikonfrei
Weitere Informationen:
Länge:
36 mm
Breite:
14,5 mm
Höhe:
6,3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Befestigungsart:
nageln
Durchmesser Befestigungsloch:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,08281*
€ 0,11801*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0837*
€ 0,119*
100
€ 5,00*
ab € 0,0844*
€ 0,1197*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0896*
€ 0,1253*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0954*
€ 0,1327*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.