| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86228589 Herst.-Nr.: 210-882/000-002 EAN/GTIN: 4055143651639 |
| |
|
| | |
| Beschriftungsstreifen klebend,gelb 210-882/000-002 Beschriftungsstreifen für Smart Printer permanent klebend 22,6 mm gelb Weitere Informationen: | | Selbstklebend: | ja | Beschriftung: | ohne Beschriftung | Farbe: | gelb | Transparent: | nein | Magnetisch: | nein | Halogenfrei: | ja | Länge: | 20000 mm | Breite: | 22,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,43* | € 63,51* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,78* | € 66,41* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,2348* | € 67,2548* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,39* | € 68,34* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,71* | € 68,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Meter (ab € 2,6195* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|