Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettbinder 25x360 m.Öse 181904


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181904 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polymid Schwarz, Rot
Cimco 181904 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polymid Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     6012C-86257768
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181904
EAN/GTIN:
     4021103819043
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder

Klettbinder 25x360 m.Öse 181904

Klettbandgurt mit Kunststofföse, aus gewebtem Polyamid, zweifarbig rot/schwarz für erleichterte Bedienung, Gurtende hakenfrei für schnellesÖffnen des Binders, geeignet für bis zu 10. 000 Öffnungen des Binders, Zugfestigkeit 260N/cm, Dicke ca. 2 mm (die angegebenen Mindestzugbelastungen gelten bei mindestens 50 mm Bandüberlappung)
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
25 mm
Bandlänge:
360 mm
Banddicke:
2 mm
Bündeldurchmesser:
310..2 mm
Min. Haltekraft:
260 N
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 9,80*
ab € 1,066*
€ 1,486*
29 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,2888*
€ 1,5888*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,18664*
€ 1,64664*
10
€ 9,80*
ab € 1,271*
€ 1,761*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,38*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181900
ab € 0,96205*
Ähnlich
Cimco
181902
ab € 0,933*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.