| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86274579 Herst.-Nr.: 181370 EAN/GTIN: 8014212199140 |
| |
|
| | |
| Presseinsatz 6,3mm UEFV63 für nichtisolierte Flachsteckverbindungen, Pressform: Crimpung, Querschnitt: 0,5 - 6- mm2, Steckbreite: 6,3 mm Weitere Informationen: | | Anwendung: | sonstige | Pressform: | Rollpressung (Crimpung) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,43* | € 93,34* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,16* | € 94,61* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,02* | € 98,36* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 82,41* | € 100,49* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,54* | € 104,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|