Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellladegerät 230V LG 5/GL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellladegerät 230V LG 5/GL
Schnellladegerät 230V LG 5/GL
Artikel-Nr.:
     6012C-86285946
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     LG5GL
EAN/GTIN:
     4012078440240
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH

Schnellladegerät 230V LG 5/GL

Schnellladung für Werkzeugakkus: Klauke Schnellladegerät LG 5/GL erledigt das einfach. Zum Betrieb mit Versorgungsspannung 230...230 V. Geeignet für NiMh-Akkus mit 7.2...14 V.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Ladespannung:
7,2..14 V
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Schnell-Ladegerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 401,04*
€ 456,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 399,36*
€ 457,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 403,12*
€ 461,28*
€ 5,95*
ab € 439,73*
€ 503,88*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 446,72*
€ 511,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,28*
€ 548,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,88*
€ 548,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,41*
€ 514,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,56*
€ 504,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,12*
€ 479,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.