Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialgummi-Kabeltrommel m. FI und Steckdosen GT 450FI51650PU525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialgummi-Kabeltrommel m. FI und Steckdosen GT 450FI51650PU525
Spezialgummi-Kabeltrommel m. FI und Steckdosen GT 450FI51650PU525
Artikel-Nr.:
     6012C-86298519
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     28054565000
EAN/GTIN:
     4013046280462
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel schill 50m

Spezialgummi-Kabeltrommel m. FI und Steckdosen GT 450FI51650PU525

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 2xC516, 1xC316, 2xSchutzkontaktsteckdose, FI-Schalter, SI-Automaten, Kabelfarbe gelb.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07BQ-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Kabellänge:
50 m
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.029,45*
€ 1.144,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.044,23*
€ 1.153,99*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.130,90*
€ 1.251,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,99*
€ 1.373,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,74*
€ 1.352,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,99*
€ 1.281,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,21*
€ 1.256,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,23*
€ 1.242,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.