Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelträger Streamline HD 4-10mm, max.12-16Stk CH 150 E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelträger Streamline HD 4-10mm, max.12-16Stk CH 150 E3
Kabelträger Streamline HD 4-10mm, max.12-16Stk CH 150 E3
Artikel-Nr.:
     6012C-86350113
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     CH 150 E3
EAN/GTIN:
     4013339178896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
19 zoll rangierpanel

Kabelträger Streamline HD 4-10mm, max.12-16Stk CH 150 E3

Kabelträger, Streamline HD, zur schnellen und einfachen Fixierung von Kabeln an Maschinen und Anlagen im Hygienebereich, stufenlose Anbindung an Maschinen und Bauteile durch anschweißen, Verlegung der Kabel im Reinigungsabstand von 2 mm. Set besteht aus: 1 Maschinenblock 1 Sperrwelle mit Innengewinde M... 1 Flachrundkopfschraube mit Schlitz in E3 (Werkstoff Nr.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
16
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,33*
€ 144,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,848*
€ 145,378*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 120,48*
€ 150,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,81*
€ 158,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,48*
€ 176,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.