Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiseklemme AAP11 6 LO BL/OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einspeiseklemme AAP11 6 LO BL/OR
Einspeiseklemme AAP11 6 LO BL/OR
Artikel-Nr.:
     6012C-86350907
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2522720000
EAN/GTIN:
     4050118553031
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Einspeiseklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller

Einspeiseklemme AAP11 6 LO BL/OR

Einspeiseklemme zur Potentialverteilung mit einheitlichen Querverbindungskanälen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 1,3355*
€ 1,8355*
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,34435*
€ 1,84435*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 1,386*
€ 1,876*
17 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 1,4272*
€ 1,9272*
7 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,4468*
€ 1,9568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,876*
€ 2,23244
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,836*
€ 2,18484
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,686*
€ 2,00634
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,626*
€ 1,93494
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,596*
€ 1,89924
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,386*
€ 1,64934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 37,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1988170000
ab € 1,49753*
Zubehör
Weidmüller
2522870000
ab € 1,48753*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31264*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
2570260000
ab € 0,4682*
Zubehör
Weidmüller
1991930000
ab € 2,79832*
Zubehör
Weidmüller
2619760000
ab € 621,75*
Zubehör
Weidmüller
2007100000
ab € 0,03563*
Zubehör
Weidmüller
2619770000
ab € 0,0363*
Zubehör
Weidmüller
2619780000
ab € 355,68*
Zubehör
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0364*
Zubehör
Weidmüller
1856740000
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
2007130000
ab € 0,0366*
Zubehör
Weidmüller
2619850000
ab € 283,91*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,05263*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.