Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTA Advanced Logikrelais Serie 8A 8A.04.9.024.8320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTA Advanced Logikrelais Serie 8A 8A.04.9.024.8320
OPTA Advanced Logikrelais Serie 8A 8A.04.9.024.8320
Artikel-Nr.:
     6012C-86366513
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     8A0490248320
EAN/GTIN:
     8012823445427
Suchbegriffe:
Industrierelais
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Schaltuhr Digital

OPTA Advanced Logikrelais Serie 8A 8A.04.9.024.8320

OPTA ADVANCED. Eine Reihe von einfachen und eigenständigen PROGRAMMIERBAREN LOGIKRELAIS ideal für einfache Anwendungen in der industriellen Automatisierung, OEM und Gebäudeautomation IoT. Programmierbar mit herkömmlichen Programmiersprachen (Ladder-Logik) sowie mit innovativen Open Source Programmiersprachen (IDE / ARDUINO). Der Leistungsstarke dual-core Cortex M7+M4 Chip, ermöglicht eine hohe Anzahl an Rechenvorgängen in Echtzeit.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
12..24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Schaltstrom:
10 A
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Mit Relaisausgang:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,83*
€ 162,04*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,16*
€ 162,93*
Frei Haus
ab € 144,98*
€ 168,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 151,48*
€ 175,13*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 153,00*
€ 177,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,13*
€ 208,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.