Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radarsensor LRS510-10 #100012722


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radarsensor LRS510-10 #100012722
Artikel-Nr.:
     6012C-86366857
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100012722
EAN/GTIN:
     4047101514452
Suchbegriffe:
Radarsensor
radarsensor

Radarsensor LRS510-10 #100012722

Radarsensor, Füllstand, max. Reichweite 10000 mm, Reichweite: 10 m, Blindzone: 35 cm, Auflösung: 1 mm, Öffnungswinkel der Radarkeule: ±3°, Distanz-, Level-, Volumen- oder %-Ausgabe, Zugelassen nach ETSI 305550-2, Zugelassen nach FCC /CFR. 47 Part 15., Stecker M12x1, 4-polig, Betriebsspannung 18 33 VDC, Schaltausgang umschaltbar PNP / NPN, Analogausgang umschaltbar 4 20 mA / 0 10 V, Automatische Strom-/Spannungserkennung, IO-Link, 4-stelliges, zweifarbiges 14-Segment Display, 180° drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Prozessanschluss G1 , Druckbeständigkeit -1 16 bar rel.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
18..33 V
Physikalisches Messprinzip:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
5
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
5
Breite:
38 mm
Höhe:
127,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 830,33*
€ 922,93*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 816,09*
€ 923,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 839,48*
€ 931,62*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 860,43*
€ 951,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,62*
€ 1.108,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,38*
€ 1.085,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,37*
€ 1.044,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,90*
€ 1.023,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,48*
€ 998,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.