| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86466648 Herst.-Nr.: 234450 EAN/GTIN: 8424450184899 |
| |
|
| | |
| Optischer 8-fach Verteiler Anschlüsse SC/APC OV8 Eine komplette Produktfamilie an optischen Verteilern für FTTx-Netze, PON usw. Ideal zur Montage in Schränken oder Anschlusskästen. Die wichtigsten Eigenschaften sind beispielsweise die hohe Zuverlässigkeit oder eine geringe Verteildämpfung. Hergestellt mit 900-µm-Singlemode-Faser welche die Norm ITU-T-G657A1 erfüllen. Weitere Informationen: | | Anschlussart: | sonstige | Ausführung: | Verteiler | Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung: | 10 dB | Anzahl der Ausgänge: | 8 | Fernspeisetauglich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,47* | € 39,32* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,51* | € 40,40* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,68* | € 40,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 39,85* | € 41,81* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,93* | € 43,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|