Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste 09185406323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste 09185406323
Messerleiste 09185406323
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-86511576
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185406323
EAN/GTIN:
     5713140033160
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Leiterplattensteckverbinder

Messerleiste 09185406323

Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1 A, Kontakte: 40, gewinkelt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-13, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
40
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
500 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,6037*
€ 1,9173*
50
€ 5,00*
ab € 1,6282*
€ 2,0082*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,68717*
€ 2,08717*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,694*
€ 2,094*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,8352*
€ 2,2652*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,094*
€ 2,49186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,904*
€ 2,26576
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,694*
€ 2,01586
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 104,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1115*
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,113*
Zubehör
Harting
09180009905
ab € 0,1337*
Zubehör
Harting
09185406813
ab € 1,0841*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
Zubehör
Würth Elektronik
74272592
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.