Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt B 1,5qmm 16AWG 710511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt B 1,5qmm 16AWG 710511
Stiftkontakt B 1,5qmm 16AWG 710511
Artikel-Nr.:
     6012C-86537866
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710511
EAN/GTIN:
     4015609027606
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker

Stiftkontakt B 1,5qmm 16AWG 710511

WALTHER Stiftkontakt
- versilbert
- massiv
- gedreht
Anschlussquerschnitt 1,5qmm (16 AWG)
für Crimpanschluss der Baureihen A, B, BB und MO 4P
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
15 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
7 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Durchmesser des Steckkontaktes:
4,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1691*
€ 0,2291*
100
€ 5,95*
ab € 0,17*
€ 0,23*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,17*
€ 0,23*
26 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,17*
€ 0,24*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1908*
€ 0,2608*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2608*
€ 0,31035
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2508*
€ 0,29845
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2308*
€ 0,27465
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2208*
€ 0,26275
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2108*
€ 0,25085
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1908*
€ 0,22705
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
710514
ab € 0,17*
Ähnlich
Walther
710510
ab € 0,20*
Ähnlich
Walther
710512
ab € 0,1691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.