Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kragenstecker 230V,16A,50-60Hz,3p. 201636


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Kragenstecker 230V,16A,50-60Hz,3p. 201636
CEE-Kragenstecker 230V,16A,50-60Hz,3p. 201636
Artikel-Nr.:
     6012C-86565550
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     122183
EAN/GTIN:
     4251401404164
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee-stecker 230v
cee-stecker

CEE-Kragenstecker 230V,16A,50-60Hz,3p. 201636

GIFAS Vollgummi-CEE SteckerAusführung:- 230 V, 16 A- 3polig- 6 h- 50/60 Hz- IP 44- mit Verschraubung als Kabeleinführung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 25,00*
ab € 29,40*
€ 29,40*
€ 4,98*
ab € 28,17*
€ 37,83*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,64*
€ 38,83*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,19*
€ 38,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.