Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke KAB.SLIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke KAB.SLIM
Kabelbrücke KAB.SLIM
Artikel-Nr.:
     6012C-86565829
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     266557
EAN/GTIN:
     4251401403785
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Kabelbrücke KAB.SLIM

GIFAS Kabelbrücke SLIMsechsreihige KabelbrückeMaterial:Oberteil: Polyurethan schwarz mit strukturierter Anti-Rutsch OberfläscheUnterteil: Polyethylen, gelb mit Scharnier und VerbindungszapfenTechnische Daten:Abmessungen (L x B x H): 1000 x 280 x 32 mmKanäle: 6Kanalbreite: 18mmKanalhöhe: 17mmGewicht: 4,4kgmaximale Belastung: ca. 2 t bei einer Fläche von 20 x 20 cmFlammschutzklasse: B2Eigenschaften: - sehr leichte und befahrbare Kabelbrücke- sicheres Verschliessen durch Reißverschlussverfahren- scharniergeführter Deckel- rutschfest, temperaturbeständig, abriebfest sowie benzin-, öl- und tausalzbeständig- DEKRA-zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Höhe:
32 mm
Länge:
1000 mm
Anzahl der Kanäle:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb/schwarz
Selbstklebend:
nein
Dichtlippe:
nein
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,00*
€ 152,00*
Frei Haus
ab € 146,18*
€ 177,28*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,27*
€ 181,90*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 146,08*
€ 181,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 151,45*
€ 184,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.