Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D Stablampe S2D015 sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2D Stablampe S2D015 sw
Artikel-Nr.:
     6012C-86749563
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     S2D015
EAN/GTIN:
     0038739012599

2D Stablampe S2D015 sw

Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, fokussierbar von Punkt- bis Flutlicht, korrosionsbeständiger Drehschalter, Lichtstärke 13150cd, Lichtleistung 19lm, Leuchtweite 229m, Leuchtdauer ca. 10 Std., Spritzwassergeschützt,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mono
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Länge:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 390,44004*
€ 467,42004*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 396,01008*
€ 471,74016*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 471,74016*
€ 561,37079
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 462,66012*
€ 550,56554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 440,14008*
€ 523,7667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 426,93012*
€ 508,04684
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 396,01008*
€ 471,252
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 33,00084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.