| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86751137 Herst.-Nr.: 65-----64A35E95 EAN/GTIN: 4042203350946 |
| |
|
| | |
| Mediator Türöffner m.Winkelschließblech 65-----64A35E95 Vorteile auf einen Blick: die Haustür ist ständig - Tag und Nacht - verschlossen das Haus kann trotz permanent verriegelter Tür jederzeit durch die Haustür verlassen werden kommen spätabends oder frühmorgens noch Besucher, so kann die verriegelte Haustür bequem von der Wohnung aus geöffnet werden Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standardtüröffner | Spannung: | 12..0 V | Öffnungsrichtung nach DIN: | rechts | Stromart: | DC | Form des Schließblechs: | Winkel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 310,52* | € 367,48* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 311,56* | € 375,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 326,65* | € 384,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 376,37* | € 444,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 381,96* | € 448,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|