Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschlüssel gelb 13,56MHz mifare FD-010-078


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Näherungsschlüssel gelb 13,56MHz mifare FD-010-078
Näherungsschlüssel gelb 13,56MHz mifare FD-010-078
Artikel-Nr.:
     6012C-86762785
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74966
EAN/GTIN:
     4011459749668
Suchbegriffe:
Transponder
Transpondersystem
transponder

Näherungsschlüssel gelb 13,56MHz mifare FD-010-078

Die Näherungsschlüssel mit der 13,56 MHz MIFARE® Technologie sind mit unseren Zutrittskontrollen iPassan-, Easy Door Controller, sowie eLock-Komponenten kompatibel. Mit den Schutzarten IP68 und IK08 ist der Näherungsschlüssel absolut wasser- und stoßfest.
Weitere Informationen:
Art des Datenträgers:
Schlüsselanhänger
Leseverfahren:
MIFARE (13.56 MHz)
Berührungslos:
ja
Breite:
35 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,18*
€ 173,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,62*
€ 174,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 180,60*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,58*
€ 194,31*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,60*
€ 214,914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,34*
€ 209,8446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,74*
€ 203,1806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,94*
€ 193,8986
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,44*
€ 173,0736
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 7,272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.