| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86763729 Herst.-Nr.: 37116 EAN/GTIN: 4015162371161 |
| |
|
| | |
| GSM-Wählgerät GD04K GSM-Wähl- und Steuergerät. 4 Eingänge (Verbindung und/oder Trennung zu Masse) zum Auslösen von SMS-Nachrichten oder Anrufen an bis zu 100 Telefonnummern. Statusabfrage und Anruflimit einstellbar. Ein Ereignisspeicher kann ausgelesen werden. 2 Relais-Ausgänge (Impuls oder Status, ohmsche Last 2,5 A, 230V, induktive Last 0,5A, 230V) können per SMS oder gebührenfrei per Anruf gesteuert werden. Weitere Informationen: | | Mit Gehäuse: | ja | Mit Netzteil: | nein | Analog-Anschluss: | nein | ISDN-Anschluss: | nein | Funk-Ersatzweg (GSM): | ja | X.31/X.25: | nein | Sprachübertragung (AWAG): | ja | Digitalübertragung (AWUG): | ja | Max. Anzahl der Eingänge: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 241,93* | € 282,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,63* | € 285,37* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 247,22* | € 287,91* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 252,22* | € 294,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 256,24* | € 297,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|