Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Sirene rot SIR 8903RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrische Sirene rot SIR 8903RT
Elektrische Sirene rot SIR 8903RT
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-86768635
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38903
EAN/GTIN:
     4011459389031
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Alarmsirene

Elektrische Sirene rot SIR 8903RT

Die Elektronische Sirene ist für das System M geeignet
ein kompaktes und modulares System. Der Schallgeber ist von Werk aus mit einem Basismodul vom System M kombiniert und verfügt über eine extrem hohe Lautstärke. Die zwei Funktionen, Warnung und Alarm
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
12
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
105 dB
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,06 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sirene, schallgeber
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 87,46*
€ 107,59*
€ 5,95*
ab € 87,61*
€ 107,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 91,43*
€ 111,78*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,96*
€ 119,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,16*
€ 121,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.