Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D LED Pro Staplampe ST2P035 rt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2D LED Pro Staplampe ST2P035 rt
2D LED Pro Staplampe ST2P035 rt
Artikel-Nr.:
     6012C-86769039
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     ST2P035
EAN/GTIN:
     0038739520131

2D LED Pro Staplampe ST2P035 rt

Leuchtdauer 12 Std. 45 Min., Leuchtweite 366 m, max. Lichtstärke 33560 cd, Lichtleistung 274 lm, stoß- und spritzwassergeschützt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mono
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 714,06*
€ 802,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 719,61012*
€ 810,17004*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 810,17004*
€ 964,10235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 805,88004*
€ 958,99725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 760,36008*
€ 904,8285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 737,23008*
€ 877,3038
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 719,61012*
€ 856,33604
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 59,96751* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.