Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisnetzgerät 1657304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-86770669
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1657304
EAN/GTIN:
     4026529010579
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo

Basisnetzgerät 1657304

Elegant Mehrdrahttechnik Basisnetzgerät. Das Basisnetzgerät ermöglicht den Betrieb einer mithörgesperrten oder nicht mithörgesperrten Türsprechanlage ohne weiteres Zubehör. Mit integrierter Mithörsperrfunktion, Alphatongenerator und Steckplatz für 2. Tongenerator zur Rufunterscheidung. LED-Funktionsanzeigen für Gespräch- und Betriebsspannungen. Mit Sprechverstärker, Türöffnerschaltrelais (Kontaktbelastbarkeit max.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Außenstation
Eingangsspannung:
220 V
Frequenz:
50 Hz
Stromart:
AC
Ausgangsspannung:
12 V
Kurzschlussfest:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
7
Höhe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 127,88*
€ 130,81*
1
€ 3,50*
ab € 128,38*
€ 131,32*
2 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 128,48*
€ 131,33*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 129,60*
€ 131,56*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 133,27*
€ 136,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.