Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mini-Bus-Öffnungsmelder SYSTEM 9000 9000MXDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mini-Bus-Öffnungsmelder SYSTEM 9000 9000MXDA
mini-Bus-Öffnungsmelder SYSTEM 9000 9000MXDA
Artikel-Nr.:
     6012C-86771126
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35628
EAN/GTIN:
     4015162356281
Suchbegriffe:
SmartHome Türsicherung
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Verschluss Überwachung

mini-Bus-Öffnungsmelder SYSTEM 9000 9000MXDA

Bus-Öffnungsmelder mini, dunkelgrau, zur Montage an Türen oder Fenstern. Reagiert auf Entfernung des Magnets. Inkl. Sabotagesicherung. Belegt eine Adresse im System 9000. Spannungsversorgung über Bus, Ruhestromaufnahme: 5mA, I-calc =5mA. Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C. Farbe: dunkelgrau (ähnl. anthrazitgrau RAL 7016). Abmessungen: 26 x 55 x 16mm, Magnet: 16 x 55 x 15mm.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Kontakte:
1 Öffner
Drahtlos:
ja
Mit Anschlusskabel:
nein
Farbe:
sonstige
Länge des Sensors:
55 mm
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
16 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,40*
€ 33,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,33*
€ 33,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,42*
€ 35,50*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,72*
€ 36,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.