Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Erschütterungsmelder DCP TYXAL+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Erschütterungsmelder DCP TYXAL+
Funk-Erschütterungsmelder DCP TYXAL+
Artikel-Nr.:
     6012C-86771883
Hersteller:
     DELTA DORE
Herst.-Nr.:
     6412301
EAN/GTIN:
     3513140003253
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen

Funk-Erschütterungsmelder DCP TYXAL+

Der DCP Tyxal+ ist ein Funk-Erschütterungsmelder, der große Stöße und Versuche, Glas zu zerbrechen, erkennt. Er dient zur Sicherung eines Hausausgangs und zur Vermeidung von Risiken im Zusammenhang mit einem Einbruch durch Glasbruch. Der Sensor wird mit doppelseitigem Klebeband an der Scheibe des zu sichernden Fensters befestigt. Er ist drahtlos mit der Zentrale verbunden und wird von der mitgelieferten Batterie bis zu 10 Jahren (je nach Nutzung) versorgt.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Kontakte:
sonstige
Drahtlos:
ja
Mit Anschlusskabel:
nein
Leitungslänge des Verbindungskabels:
0 m
Farbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 90,46*
€ 114,32*
€ 5,46*
ab € 90,55*
€ 114,44*
Frei Haus
ab € 94,21*
€ 119,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 94,30*
€ 119,19*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.