Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzschallgeber rot 5J,230AC,107dB PA X 5-05230ACRD7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzschallgeber rot 5J,230AC,107dB PA X 5-05230ACRD7035
Artikel-Nr.:
     6012C-86773601
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     23351105055
EAN/GTIN:
     4061131146209
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Kontrolllampe

Blitzschallgeber rot 5J,230AC,107dB PA X 5-05230ACRD7035

Kompakter Blitzschallgeber in grau mit roter Haube Schallgeber mit extrem breitem Frequenzspektrum - hoher Anteil an tiefen Tönen für außerordentlich gute Durchdringung von Hindernissen wie Türen oder Wänden. Erlaubt Fluralarmierung, so dass nicht in jedem Raum ein Schallgeber platziert werden muss. Schallgeber- und Blitzleuchtenteil können unabhängig von einander betrieben werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,106 A
Leistung:
25 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
Xenon
Lautstärke:
107 dB
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 352,33*
€ 419,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 353,04*
€ 420,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 355,68*
€ 423,79*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 354,69*
€ 429,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,79*
€ 504,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,26*
€ 498,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,21*
€ 465,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,17*
€ 453,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,68*
€ 423,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.