Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Kopfband transparent 502451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-86775079
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502451
EAN/GTIN:
     4058205025577
Suchbegriffe:
Kopfband für Lampen
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe

Silikon Kopfband transparent 502451

Dieses universell einsetzbare, elastische Stirnband aus durchsichtigem Silikon (Maße: 850 x 25 x 2 mm, Gewicht 52 g) ist kompatibel mit vielen Ledlenser Stirnlampen. Es bietet starken Grip, Langlebigkeit und einfaches Handling. Durch das transparente Material bleiben in sicherheitsrelevanten, beruflichen Kontexten zudem wichtige Informationen auf dem Helm weiterhin sichtbar, was besonders hilfreich in Handwerk und Industrie ist.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
ja
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Gummi
Länge:
850 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,36*
€ 8,20*
1
€ 5,00*
ab € 5,68*
€ 8,39*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 9,30*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,44*
€ 9,45*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,85*
€ 11,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.