Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Micro DECT-Telefon NiMH AAA 800mAh 5030142 VE3 Bli


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku Micro DECT-Telefon NiMH AAA 800mAh 5030142 VE3 Bli
Akku Micro DECT-Telefon NiMH AAA 800mAh 5030142 VE3 Bli
Artikel-Nr.:
     6012C-86775628
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Akku Micro DECT-Telefon NiMH AAA 800mAh 5030142 VE3 Bli

Für Geräte mit hohem Stromverbrauch, geringe Selbstentladung durch maxE-Technologie (Selbstentladung ist 10mal geringer als bei normalen NiMH-Akkus), ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte, DECT-Telefone etc., bis zu 1000mal wiederaufladbar, TüV-geprüft, kein Memory-Effekt, 3er Blister, Farbe: Silber
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
800 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Höhe inkl. Pole:
44,5 mm
Durchmesser:
10,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
276
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 3,25*
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 3,33*
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,04667*
€ 3,82667*
Lager 6012
3
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,32*
€ 4,20*
2 Tage
417
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,48667*
€ 4,60334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,20*
€ 4,998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,094
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.