Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 24SMD 2835 D25x78mm R7s 85-265V3000K360° 33944


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 24SMD 2835 D25x78mm R7s 85-265V3000K360° 33944
LED 24SMD 2835 D25x78mm R7s 85-265V3000K360° 33944
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012C-87051511
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33944
EAN/GTIN:
     4034451339446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
LED Strahler
LED-Fluter

LED 24SMD 2835 D25x78mm R7s 85-265V3000K360° 33944

Retrofit für Halogenstrahler, einfach altes Leuchtmittel entfernen und durch diese R7s LED ersetzen, langlebig und ohne Einschaltverzögerung Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
26 mA
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
490 lm
Lampenlichtausbeute:
98 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,39*
€ 17,84*
€ 5,95*
ab € 12,49*
€ 17,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,69*
€ 18,27*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,82*
€ 19,78*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,05*
€ 20,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.