Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Komp.Leuchtstofflampe 2G7 200-240V/AC4100K 38664


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Komp.Leuchtstofflampe 2G7 200-240V/AC4100K 38664
LED-Komp.Leuchtstofflampe 2G7 200-240V/AC4100K 38664
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012C-87055373
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38664
EAN/GTIN:
     4034451386648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G7 Leuchtmittel
2G7 Sockel
Leuchtmittel 2G7
Sockel 2G7

LED-Komp.Leuchtstofflampe 2G7 200-240V/AC4100K 38664

LED Retrofit für Kompaktleuchtstofflampen, Temperaturbereich: -20° bis +40° Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.70
Weitere Informationen:
Nennspannung:
200..240 V
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
8 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
800 lm
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,96*
€ 35,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,33*
€ 36,57*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,87*
€ 37,06*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,49*
€ 39,35*
€ 5,95*
ab € 33,33*
€ 45,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.