Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Stiftleiste Lötstif.1mm,gew.,lgr 20911432200000997408


Menge:  Packung  
Produktinformationen
THR-Stiftleiste Lötstif.1mm,gew.,lgr 20911432200000997408
Artikel-Nr.:
     6012C-87060511
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2091-1432/200-000/997-408
EAN/GTIN:
     4066966447019
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste

THR-Stiftleiste Lötstif.1mm,gew.,lgr 20911432200000997408

THR-Stiftleiste
Lötstift Ø 1,0 mm
abgewinkelt
im Gurt
Rastermaß 3,5 mm
12-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
12
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 12pol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 394,2419*
€ 465,3903*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 396,6219*
€ 469,7916*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 469,7916*
€ 559,052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 466,3406*
€ 554,94531
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 433,9318*
€ 516,37884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 422,1508*
€ 502,35945
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 396,6219*
€ 471,98006
pro Packung
1 Packung enthält 170 Stück (ab € 2,33307* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.