Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Stiftleiste,Hebel PushinCAGECLAMP,lgr 832-1201/011-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter-Stiftleiste,Hebel PushinCAGECLAMP,lgr 832-1201/011-000
Artikel-Nr.:
     6012C-87060610
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     832-1201/011-000
EAN/GTIN:
     4066966398267
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Stiftleiste,Hebel PushinCAGECLAMP,lgr 832-1201/011-000

1-Leiter-Stiftleiste
Hebel
Push-in CAGE CLAMP®
16 mm²
Rastermaß 10,16 mm
1-polig
100% fehlsteckgeschützt
versilberte Kontakte
16,00 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,75..25 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 5,00*
ab € 2,92*
€ 3,75*
Lager 6012
24
Frei Haus
ab € 3,00834*
€ 3,85834*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,85834*
€ 4,59142
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,78834*
€ 4,50812
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,65834*
€ 4,35342
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,55834*
€ 4,23442
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,00834*
€ 3,57992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 92,60016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.