Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschluss-u.Zwischenplatte 0,7mm dick,or 2000-3292


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschluss-u.Zwischenplatte 0,7mm dick,or 2000-3292
Artikel-Nr.:
     6012C-87060881
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-3292
EAN/GTIN:
     4066966475685
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschluss-u.Zwischenplatte 0,7mm dick,or 2000-3292

Abschluss- und Zwischenplatte
0,7 mm dick
orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
orange
Stärke:
0,7 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 0,382*
€ 0,542*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 0,431*
€ 0,611*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,611*
€ 0,72709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 12,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.