| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87060971 Herst.-Nr.: 2616-1353/020-000 EAN/GTIN: 4066966484977 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme Hebel,16mm²,gr 2616-1353/020-000 Leiterplattenklemme Hebel 16 mm² Rastermaß 15 mm 3-polig Push-in CAGE CLAMP® 16,00 mm² grau Leiterplattenklemmen mit Push-in CAGE CLAMP®_Anschluss und Hebeln. Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern und feindrähtigen Leitern mit Aderendhülsen. Intuitive und werkzeuglose Betätigung. Mehrere Klemmstellen lassen sich gleichzeitig geöffnet halten besonders komfortabel beim Anschluss mehradriger Leitungen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 33,2 mm | Anzahl der elektrischen Anschlüsse: | 3 | Anzahl der Etagen: | 1 | Rastermaß der Anschlüsse: | 15 mm | Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: | 0°/180° (horizontal) | Bemessungsstrom In: | 76 A | Bemessungsspannung: | 1000 V | Bemessungsstoßspannung: | 8 kV | Überspannungskategorie: | III | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,93016* | € 220,25016* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,45008* | € 226,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 7,56042* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|