| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87066740 Herst.-Nr.: 31831 EAN/GTIN: 4034451318311 |
| |
|
| | |
| LED-Reflektorlampe R50 E14 2600K dimm 31831 innen hohle Form mit doppelwandigem Glas, durch Einbettung einer speziellen Filament Technik im unteren Rand entsteht ein einzigartiger Eindruck von schwebendem Licht Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): <0,5 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220..240 V | Nennstrom: | 35 mA | Leistungsfaktor: | 0,8 | Lampenleistung: | 4 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 150 lm | Lampenlichtausbeute: | 37 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Lampenform: | Reflektor | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 reflektor dimmbar, led e14 dimmbar, led e14 warmweiss |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,84* | € 52,41* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,88* | € 52,53* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,96* | € 53,90* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,42* | € 60,38* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,81* | € 66,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|