| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87066787 Herst.-Nr.: 31743 EAN/GTIN: 4034451317437 |
| |
|
| | |
| LED-Globelampe E27 dimmbar 31743 Große Dekoform mit getöntem, farbigem Rauchglas und einem geschwungenen Filament-Faden im Innern. Ideal für offene Leuchten oder zur Kabelaufhängung. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,5 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220..240 V | Nennstrom: | 18 mA | Leistungsfaktor: | 0,9 | Lampenleistung: | 4 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 65 lm | Lampenlichtausbeute: | 15 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Lampenform: | Kugel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, globelampen e27, led globelampe, leuchtmittel e27 dimmbar |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,84* | € 28,07* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,12* | € 28,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 22,63* | € 31,50* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,33* | € 32,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,59* | € 35,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|