Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer 20x8mm ESG-M 8/20 MC NE WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer 20x8mm ESG-M 8/20 MC NE WS
Gerätemarkierer 20x8mm ESG-M 8/20 MC NE WS
Artikel-Nr.:
     6012C-87255137
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1027290000
EAN/GTIN:
     4032248753284
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Kabel-Markierfahnen
Kabeletiketten

Gerätemarkierer 20x8mm ESG-M 8/20 MC NE WS

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,8 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
200
€ 7,90*
ab € 0,12161*
€ 0,17461*
3 Tage
1400
200
€ 6,40*
ab € 0,1222*
€ 0,1752*
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1232*
€ 0,1762*
21 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,125*
€ 0,179*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,32*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.