Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsabzweigklemme blau HLAK 35-1/4M2 BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptleitungsabzweigklemme blau HLAK 35-1/4M2 BL
Hauptleitungsabzweigklemme blau HLAK 35-1/4M2 BL
Artikel-Nr.:
     6012C-87257748
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2080179
EAN/GTIN:
     4025221401319
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme

Hauptleitungsabzweigklemme blau HLAK 35-1/4M2 BL

Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Berührungssicher:
ja
Höhe:
55 mm
Breite:
32,9 mm
Tiefe:
42,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,95*
ab € 4,67*
€ 6,92*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 4,89*
€ 6,95*
3 Tage
62
1
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 6,99*
1
€ 5,00*
ab € 4,93*
€ 7,27*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,59*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.