Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87259395 Herst.-Nr.: 1456271 EAN/GTIN: 4046356616904 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 5-polig Bu/ger 7/8" SACC-MINFS #1456271 Steckverbinder, Universal, 5-polig, Buchse gerade 7/8" -UNF, Kodierung: A, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg11, Kabelaußendurchmesser 8 mm ... 10 mm Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | sonstige | Anzahl der Steuerkontakte: | 5 | Für Kabelaußendurchmesser: | 8..10 mm | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Bemessungsstrom In: | 9 A | Umgebungstemperatur: | 85 °C | Bemessungsspannung: | 300 V | Überspannungskategorie: | III | Verschmutzungsgrad: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,38* | € 29,16* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,32* | € 29,28* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,59* | € 30,58* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,97* | € 31,59* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 25,57* | € 32,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|