| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87369375 Herst.-Nr.: 19281502104 EAN/GTIN: 4020863383672 |
| |
|
| | |
| Tragschiene 1500 SRT1500I-7507x2.5 sw Universal-Tragschiene, aus Stahl,Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder alle Schutzarten IP20 bis IP64, Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzelleitern werkseitig eingelegt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-längig | Variabler Geräteträgerabstand: | nein | Mit Verdrahtung: | ja | Anzahl der Verdrahtungsadern: | 7 | Querschnitt der Verdrahtungsadern: | 2,5 mm² | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Mit Kabelrinne: | ja | Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: | ja | Integrierte elektromechanische Kupplung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,55* | € 44,93* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,39* | € 45,03* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 33,33* | € 46,16* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,05* | € 47,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|